Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-METABO613088800 Herst.-Nr.: 613088800 EAN/GTIN: 4061792183933 |
| |
|
| | |
| Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien Metabo Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs Exakt und staubfrei arbeiten durch Spannring mit Tiefenananschlag und Absauganschluss (Zubehör) Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang Tauchsägeblatt 32 mm (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Tiefenanschlag, Absauganschluss, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 inch AIR COOLEDinch, metaBOX 145 L |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,95* | € 402,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 361,56* | € 402,79* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,59* | € 409,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,76* | € 414,46* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,50* | € 443,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|