| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A883852 Herst.-Nr.: SY-4533124 EAN/GTIN: 4064161076126 |
| |
|
| | |
| Die beleuchteten Glaskugeln sind das Highlight an jedem Weihnachtsbaum. Features: Glaskugelformen mit Engelchen, Weihnachtsbaum- und Sternenmuster Ein- und Ausschalten der Beleuchtung per Fernbedienung Batteriebetrieb Lieferumfang: LED-Glaskugeln + Fernbedienung + Anleitung Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innen | Betriebsspannung: | 1.5 V | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Durchmesser: | 8 cm | Leuchtmittel-Typ: | SMD LED | Raum: | Wohn-/Esszimmer | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | mit Fernbedienung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Lichtstrom Gesamt: | 7 lm | Produkt-Art: | Weihnachtsbaum-Beleuchtung | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, baumkugeln weiß, baumkugeln, weihnachtskugeln 8cm, Sygonix, Chrismas, Christ-Mas, Krismas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 45,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,44* | € 45,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|