Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Weihnachtsbaum-Beleuchtung Innen 1,5V 1 SMD LED Warmweiß (Ø) 8cm mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252325
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4533124
EAN/GTIN:
     4064161076126
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Sygonix Weihnachtsbaum-Beleuchtung Innen 1,5V 1 SMD LED Warmweiß (Ø) 8cm mit Fernbedienung

Glaskugelformen mit Engelchen, Weihnachtsbaum- und Sternenmuster
Ein- und Ausschalten der Beleuchtung per Fernbedienung
Batteriebetrieb

Die beleuchteten Glaskugeln sind das Highlight an jedem Weihnachtsbaum.

Die Glaskugeln haben einen Durchmesser von 8 cm
Die warmweißen LEDs schaffen eine gemütliche, warme Atmosphäre

Kategorie: Weihnachtsbaum-Beleuchtung
Einsatzbereich: Innen
Stromversorgung: batteriebetrieben
Betriebsspannung: 1.5 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: SMD LED
Leuchtfarbe: Warmweiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 cm
Raum: Wohn-/Esszimmer
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Fernbedienung
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtstrom Gesamt: 7 lm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Weihnachtsbaum-Beleuchtung
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: SY-4533124
EAN: 4064161076126
Hersteller: Sygonix
Modell: SY-4533124
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

LED-Glaskugeln + Fernbedienung + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, baumkugeln weiß, baumkugeln, weihnachtskugeln 8cm, Sygonix, SY-4533124, Chrismas, Christ-Mas, Krismas, Christmas Eve
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 44,90*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 44,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.