Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LD-12-12 LED-Trafo Konstantspannung 12W 1A Möbelzulassung, Überspannung, Montage auf e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A883512
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2266524
EAN/GTIN:
     4064161075235
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V.
Features:
Ausgang 12 VDC / 1 A
12 Watt Leistung
SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)
Für den Gebrauch an Möbeln zugelassen
Lieferumfang:
Netzgerät + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
127 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung + Überspannung + Montage auf entflammbaren Oberflächen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Prüfzeichen:
SELV class II
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Leistung (max.):
12 W
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
220 V/AC
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Schutzklasse:
II + IP20 + EMV · F · MM
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 12w, led treiber, basetech trafo, Basetech, LD-12-12, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 21,64*
1 Tag
390
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,68*
€ 43,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.