| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A882312 Herst.-Nr.: SY-4532708 EAN/GTIN: 4064161074337 |
| |
|
| | |
| Mit der fernbedienbaren Lichterkette können mit den verschiedenen Lichteffekten unterschiedliche Szenarien kreiert werden. Features: 8 Lichteffekte Auf verschiedene Helligkeitsstufen dimmbar Timerfunktion (6 Stunden an / 18 Stunden aus) Für den Betrieb in Räumen und im Freien geeignet Lieferumfang: Lichterkette + Adapter + Fernbedienung + Anleitung Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Betriebsspannung: | 230 V/50 Hz | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | SMD LED | Beleuchtete Länge: | 2 m | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: | Leuchtmodus einstellbar + mit Fernbedienung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lampenabstand: | 10 cm | Stromversorgung: | netzbetrieben | Anzahl Leuchtmittel: | 200 | Zuleitungslänge: | 3 m | Lichtstrom Gesamt: | 4 lm | Produkt-Art: | Weihnachtsbaum-Beleuchtung | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, sygonix weihnachtsbaumbeleuchtung, weihnachtsbaumbeleuchtung, innenlichterkette warmweiß, Sygonix, Chrismas, Christ-Mas, Krismas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,81* | € 21,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,95* | € 22,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,07* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|