|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A869522 Herst.-Nr.: TC-9072492 EAN/GTIN: 4064161076898 |
| |
|
|  |  |
 | Es handelt sich um eine kleine Breakout-Platine für den ENC28J60 Ethernet-Chip. Sie enthält die gesamte Hardware, die für die Einrichtung einer Ethernet-Schnittstelle erforderlich ist, einschließlich des Isolationstransformators und der LINK/STATUS- und Leistungs-LEDs. Die SPI-Schnittstelle macht diesen Chip zu einem der bisher einfachsten 10Base-T-ICs. Er hat 3,3V mit 8KB Puffer. Features: Integrierter Chip : ENC28J60 25MHZ-Quarz 3,3 V Stromversorgungsanschluss Lieferumfang: Netzwerk-Modul Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 15 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 34 mm | Breite: | 56 mm | Gewicht: | 14.7 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Verpackungsart: | Bulk | Schnittstellen: | Pfostenstecker + Ethernet | Passend für: | Arduino |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161076898, TRU COMPONENTS |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,26* | € 22,85* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,87* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,35* | € 38,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|