Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072496 Relais-Platine 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A869512
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072496
EAN/GTIN:
     4064161076904
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
entwicklungskit
Diese 5V 8-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern. Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden.
Features:
8-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte
Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse
Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen
Lieferumfang:
Relais-Modul
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
54 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
118.7 g
Anzahl Ausgänge:
8 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Pfostenstecker + Abgreifklemmen
Passend für:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: 04064161076904, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 19,46*
1 Tag
443
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 19,48*
8 Tage
447
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 33,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.