Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072496 Relais-Platine 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268124-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072496
EAN/GTIN:
     4064161076904
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9072496 Relais-Platine 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

8-Kanal Relais Modul für Arduino

8-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte
Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse
Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen

Diese 5V 8-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern. Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden.

Ausstattung:
Einfacheres Anschließen und Steuern der angeschlossenen Geräte
LOW-Pegel-Trigger
Mit dem ausgestatteten Anzeiger ist der Arbeitsstatus leicht zu erkennen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 8 x · Gewicht: 118.7 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Pfostenstecker,Abgreifklemmen · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
Relais-Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
Pfostenstecker | Abgreifklemmen
Anzahl Ausgänge:
8 x
Gewicht:
118.7 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161076904, TRU COMPONENTS, TC-9072496
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,37*
Lager 102
443
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,39*
8 Tage
447
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 32,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.