Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072496 Relais-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072496
EAN/GTIN:
     4064161076904
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9072496 Relais-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

8-Kanal 5-V-Relais-Schnittstellenkarte
Jedes Relais hat NO- und NC-Anschlüsse
Unterstützt die Steuerung von 10A 30V DC- und 10A 250V AC-Signalen

Diese 5V 8-Kanal-Relais-Schnittstellenkarte kann verschiedene Geräte und Einrichtungen mit hohem Strom steuern.Es kann direkt durch Mikrocontroller (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430 und TTL-Logik gesteuert werden.

Einfacheres Anschließen und Steuern der angeschlossenen Geräte
LOW-Pegel-Trigger
Mit dem ausgestatteten Anzeiger ist der Arbeitsstatus leicht zu erkennen

Kategorie: Relais-Platine
Verpackungsart: Bulk
Passend für: Arduino
Schnittstellen: Pfostenstecker + Abgreifklemmen
Höhe: 18 mm
Breite: 140 mm
Länge (Tiefe): 54 mm
Passend für: Arduino
Passend für: Arduino
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Gewicht: 118.7 g
Anzahl Ausgänge: 8 x
Kategorie: Relais-Modul
Hersteller-Nr.: TC-9072496
EAN: 4064161076904

Lieferumfang:

Relais-Modul

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9072496
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,37*
2 Tage
443
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,39*
Lager 1039
447
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 32,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.