Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072540 Erweiterungsboard 1 St. Passend für (Entwicklungskits): BBC micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A869232
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072540
EAN/GTIN:
     4064161080017
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Entwicklungskit
Um den Anschluss direkter zu gestalten, hat die Sensorabschirmung alle IO-Pins am Rand der micro:bit-Hauptplatine zur 3Pin-Schnittstelle herausgeführt. Diese bieten eine einfache Möglichkeit, Schaltungen mit Hilfe von Jumperdrähten anzuschließen. Etikett G bedeutet GND; V ist VCC (3,0-3V); S ist Signal-Pin; entspricht den IO-Pins der BBC micro:bit-Hauptplatine.
Es gibt 3 Arten von Verbindungsmethoden wie folgt:
Verbinden Sie die goldenen Ringe auf der Abschirmung mit Sensormodulen mit Krokodilklemmenleitungen
Verbinden Sie die Sensormodule mit den Stiftleisten auf der Abschirmung mit Brückendrähten.
Verbinden Sie die grünen Anschlussblöcke auf der Abschirmung mit Leitungsdraht.

Es gibt 4 Arten von Stromversorgungsmethoden für die Abschirmung und die BBC micro:bit-Hauptplatine. Direkter Anschluss des Batteriegehäuses an die micro:bit-Hauptplatine zur Stromversorgung.
Lieferumfang:
Terminal-Block Shield für BBC micro:bit
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
40 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
25.7 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Pfostenstecker
Passend für:
BBC micro:bit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,48*
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 27,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.