Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072540 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250922
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072540
EAN/GTIN:
     4064161080017
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9072540 1 St. Passend für (Entwicklungskits): micro:bit

Um den Anschluss direkter zu gestalten, hat die Sensorabschirmung alle IO-Pins am Rand der micro:bit-Hauptplatine zur 3Pin-Schnittstelle herausgeführt. Diese bieten eine einfache Möglichkeit, Schaltungen mit Hilfe von Jumperdrähten anzuschließen. Etikett G bedeutet GND; V ist VCC (3,0-3V); S ist Signal-Pin; entspricht den IO-Pins der micro:bit-Hauptplatine.
Es gibt 3 Arten von Verbindungsmethoden wie folgt:
Verbinden Sie die goldenen Ringe auf der Abschirmung mit Sensormodulen mit Krokodilklemmenleitungen
Verbinden Sie die Sensormodule mit den Stiftleisten auf der Abschirmung mit Brückendrähten.
Verbinden Sie die grünen Anschlussblöcke auf der Abschirmung mit Leitungsdraht.
Es gibt 4 Arten von Stromversorgungsmethoden für die Abschirmung und die micro:bit-Hauptplatine. Direkter Anschluss des Batteriegehäuses an die micro:bit-Hauptplatine zur Stromversorgung.

Kategorie: Erweiterungsboard
Verpackungsart: Bulk
Schnittstellen: Pfostenstecker
Breite: 76 mm
Höhe: 12 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Passend für: micro:bit
Passend für: micro:bit
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Gewicht: 25.7 g
Hersteller-Nr.: TC-9072540
EAN: 4064161080017

Lieferumfang:

Terminal-Block Shield für BBC micro:bit

Weitere Suchbegriffe: bit satz, TRU COMPONENTS, TC-9072540
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 13,61*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,62*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 27,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.