| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A863882 Herst.-Nr.: 11654400 EAN/GTIN: 4024596032562 |
| | |
|
| | |
| Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen, Kühl- und Klimaanlagen. Lecksuch-Spray frostsicher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N2O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Lecksuch-Spray frostsicher kann überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird. Das Spray kann beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern angewendet werden. Features: zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen Frostsicher bis -15˚C Nicht brennbar, antikorrosiv Schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. | Signalwort: | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,15* | € 7,94* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,07* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,51* | € 9,15* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,13* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01533* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|