Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A862961 Herst.-Nr.: 60.1513.01 EAN/GTIN: 4009816028563 |
| |
|
| | |
| Praktischer Wecker für zu Hause oder unterwegs. Gut sichtbares und großes Ziffernblatt mit fluoreszierende Zeiger und Hintergrundbeleuchtung. Features: Leises Sweep-Uhrwerk Fluoreszierende Zeiger Weckalarm mit Snooze-Funktion Hintergrundbeleuchtung - leuchtet für 5 Sek., wenn man ihn anhebt Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 102 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Fluoreszierend: | Zeiger | Gewicht: | 186 g | Ausführung: | Funk | Anzeige: | analog | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Produkt-Art: | Wecker | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkwecker, TFA Dostmann, Funk-Wecker, hintergrundbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,47* | € 31,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,43* | € 31,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,14* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|