Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268318-BP Herst.-Nr.: 60.1513.01 EAN/GTIN: 4009816028563 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.1513.01 Funk Wecker Schwarz Fluoreszierend Zeiger
Funk-Wecker Sunrise
Leises Sweep-Uhrwerk Fluoreszierende Zeiger Weckalarm mit Snooze-Funktion Hintergrundbeleuchtung - leuchtet für 5 Sek., wenn man ihn anhebt
Praktischer Wecker für zu Hause oder unterwegs. Gut sichtbares und großes Ziffernblatt mit fluoreszierende Zeiger und Hintergrundbeleuchtung.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Fluoreszierend: Zeiger · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 102 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 102 mm | Fluoreszierend: | Zeiger | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 186 g | Produkt-Art: | Wecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,36* | € 29,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,00* | € 29,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,25* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|