Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77429500 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 3.5W = 35W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A860172
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77429500
EAN/GTIN:
     8718699774295
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
3.5 W

Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h
Lieferumfang:
2 Lampen
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Ø:
5 cm
Länge:
5.4 cm
Sockel:
GU10
Bauform:
Reflektor
Durchmesser:
5 cm
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
255 lm
Betriebsspannung:
230 V
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Silber
Energieeffizienzklasse:
F
Schaltungen:
50000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,44*
€ 6,75*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,75*
6 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.