Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0364 Herst.-Nr.: 929001217818 EAN/GTIN: 8718699774295 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Highlights - Moderne Lampe in Form eines Reflektors
- Perfekt zur Akzentbeleuchtung
- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe
- Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 105 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 9.1 cm | Breite: | 12.3 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß philips, leuchtmittel gu10, led gu10 philips |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,275* | € 3,675* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,50* | € 6,78* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,36* | € 8,31* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,78* | € 9,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|