| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A858811 Herst.-Nr.: LM4040BIM3-2.5/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Spannungs-Ausgabe (num): | 2.5 V | Stromausgang: | 15 mA | Toleranz: | -0.2 + +0.2 % | Temperaturwirkungsgrad: | 100 ppm/°C | Referenztyp: | Shunt | Strom-Kathode: | 65 µA | Rauschen (10 Hz - 10 kHz): | 35 V RMS | Herst.-Abk.: | TID | Typ: | LM4040BIM3-2.5/NOPB | Montageart: | Oberflächenmontage | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Ausgabetyp: | Fest | Hersteller: | Texas Instruments | Gehäuse: | SOT-23-3 | Produkt-Art: | PMIC - Spannungsreferenz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,68* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 2,08* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|