| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A856381 Herst.-Nr.: 1N914ATR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | 1N914ATR | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 100 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 75 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 4 ns | Durchlassstrom I(F): | 200 mA | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | DO-204AH | Produkt-Art: | Standarddiode | Durchlassspannung Referenz: | 20 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 704-4004, 1N914ACT-ND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0304* | € 0,0436* | | | | | | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,0405* | € 0,0473* | | | | | 2 Tage | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0685* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,057* | € 0,128* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1914* | € 0,4457* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|