Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode 1N4148_T50R DO-204AH 100V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A854861
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4148_T50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
1N4148_T50R
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-204AH
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 1N4148_T50RCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
2 Tage
7063
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0467*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,65*
€ 75,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.