| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A847592 Herst.-Nr.: 33171 EAN/GTIN: 4015162331714 |
| |
|
| | |
| Dualer Bewegungsmelder BMD01: Für eine besonders zuverlässige Bewegungserfassung Mit dem dualen Bewegungsmelder BMD01 gehören Auslösungen durch Zugluft, Heizungen oder Lichtveränderungen der Vergangenheit an. Hierfür ist der duale Bewegungsmelder mit zwei unabhängigen Sensoren ausgestattet. So löst der Melder besonders zuverlässig nur bei Bewegung aus. Mit spezieller 2-Sensor-Technik Der duale Bewegungsmelder verfügt über zwei Sensoren: einen Passiv-Infrarot- (PIR) und einen Mikrowellensensor. In dieser zweistufigen Bewegungserkennung muss der Mikrowellensensor eine vom PIR-Bewegungssensor erfasste Bewegung bestätigen – erst wenn beide Sensoren die Bewegung erfassen, löst der Melder aus. Der BMD01 erfasst Bewegungen innerhalb eines Bereichs von maximal 15 m x 81°. Über DIP-Schalter kann eine AND/OR-Funktion und Anti-Masking-Funktion eingestellt werden. Die Mikrowellenfunktion ist auch über eine zusätzliche 12 V Ansteuerung deaktivierbar.
Zertifiziert und universell einsetzbar Der duale Bewegungsmelder ist nach EN50131 Grad 2 zertifiziert und entspricht damit einem hohen Sicherheitsniveau. Der Melder kann universell an eine verdrahtete Alarmanlage angeschlossen werden. Dabei ermöglicht er eine flexible Montage an der Wand oder im Eck in einer Höhe von 2,10 m im Innenraum. Das Meldergehäuse ist mit einem Sabotageschalter ausgestattet, der das Öffnen sowie den Abriss des Gehäuses meldet. Features: Zuverlässige Bewegungserkennung dank 2-Sensor-Technik Mit Passiv-Infrarot- und Mikrowellen-Sensor Mit Sabotagesicherung Lieferumfang: Bewegungsmelder + 4 x Schrauben und Dübel + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 47 mm | Höhe: | 111 mm | Breite: | 64 mm | Besonderheiten: | Sabotageschutz | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, PENTATECH, BMD01, dualer Bewegungsmelder, Alarmsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,19* | € 60,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,47* | € 60,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,53* | € 60,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,49* | € 61,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 63,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|