Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 12V, Dual BMD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-76764754
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33171
EAN/GTIN:
     4015162331714
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Bewegungsmelder 12V, Dual BMD01

Dualer Bewegungsmelder mit Mikrowellen- und Passiv-Infrarotsensor zur Überwachung von Innenräumen. Erfassungsbereich bis max. 15m x 81° in 4 Stufen einstellbar. 18 PIR-Bereiche auf 4 Ebenen. Anti-Masking-Funktion sowie UND / ODER-Funktion selektierbar. 12V Eingang zur Ausschaltung des Mikrowellensensors bei unscharfem Zustand. Wand- oder Eckmontage in 2,10m Höhe.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
81 °
Betriebsstrom:
13 mA
Betriebsspannung:
12 V
Höhe:
111 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
55 mm
Charakteristik:
Fläche
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Überwachungsmelder, Alarmbewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,88*
€ 61,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 61,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 61,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,52*
€ 62,52*
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 63,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
33167
ab € 120,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.