Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY48-MU Embedded-Mikrocontroller VQFN-32 (5x5) 8-Bit 12MHz Anzahl I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A847581
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY48-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATTINY48-MU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
12 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Konnektivität:
I²C + SPI
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
28
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
64 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + WDT
Programmspeichergröße:
4 KB (2 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
256 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
VQFN-32 (5x5)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 696-3171, microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,998*
€ 1,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,97*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 97,07*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,35*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 23,24*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 56,72*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 139,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.