Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATSAM3X4CA-AU Embedded-Mikrocontroller LQFP-100 (14x14) 32-Bit 84MHz Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A843881
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3X4CA-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATSAM3X4CA-AU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
84 MHz
Serie:
SAM3X
Konnektivität:
CAN + Ethernet + I²C + IrDA + LIN + Memory Card + SPI + SSC + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Anzahl I/O:
63
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 16x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + I²S + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
256 KB (256 K x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
64 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
LQFP-100 (14x14)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Microchip Technology, 131-1189, microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 16,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,34*
€ 32,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.