Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7282 Glaskühlschrank EEK: F (A - G) 48l Standgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A840102
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772821
EAN/GTIN:
     4004470728217
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Features:
Nutzinhalt: 48 Liter
44 Dosen à 330 ml (70.0 x 120.0 mm)
32 Flaschen à 500 ml (70.0 x 170.0 mm)
Lieferumfang:
Kühlschrank + Anleitung
Hinweise:
Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank!
Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
475 mm
Höhe:
510 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
430 mm
Nutzinhalt Kühlfächer:
48 l
Nutzinhalt gesamt:
48 l
Klimaklasse:
N
Lautstärke:
39 dB
Türanschlag:
wechselbar
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Glaskühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,24*
€ 200,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 202,95*
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 208,51*
€ 5,50*
ab € 220,92*
€ 268,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.