Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70614 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium, Alusilber, Schwarz, Silber Schutzkont


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A838942
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70614
EAN/GTIN:
     4016032443216
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 2 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden könn
Features:
4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
2 USB-Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (5 V/2 A)
2 Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken
Lieferumfang:
4-fach Office-Steckdosenleiste mit 2 x USB-Anschlüssen + 2 x Klemmhalterungen + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
345 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
4
Montageart:
Aufbau + Befestigungsclip + Geklemmt + Klemme + Montagelöcher + Schraubbefestigung + Tisch
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + Kombi-Stecksystem + mit USB + mit USB-Ladeausgang
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Alusilber + Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Stück
€ 13,00*
ab € 11,49*
€ 14,87*
2 Tage
120
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,49*
€ 14,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,74*
€ 15,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,10*
€ 15,55*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.