Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2265279 Schwerlastregal 265kg (B x H x T) 900 x 1800 x 450mm Metall, MDF matt Verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A835402
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2265279
EAN/GTIN:
     4064161056159
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal (b x h x t) 900 x 1...
Das Schwerlastregal ist ein einfaches Stecksystem ohne Schrauben und ermöglicht dadurch eine leichte Montage. Perfekt geeignet für Keller oder Garage. Mit Traversen zum Erhöhen der Belastbarkeit.
Features:
265 kg Belastbarkeit pro Regalboden
Abgerundete Kanten
Einfache und schnelle Montage
Lieferumfang:
8x Standfüße + 20x Träger + 5x MDF-Platten + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
900 mm
Gewicht:
22.5 kg
erweiterbar od. anbaufähig:
Nein
Anzahl Böden:
5
Regal-Ausführung:
Steckregal
Boden-Typ:
Holzboden
Belastbarkeit pro Boden:
265 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Metall + MDF
Herstellerfarbe:
Verzinkt + Silber
Material-Eigenschaft:
matt
Belastbarkeit (max.):
1325 kg
Produkt-Art:
Schwerlastregal
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, toolcraft schwerlastregal, TOOLCRAFT, Regal, lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.