| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A830952 Herst.-Nr.: KS904-BRS EAN/GTIN: 0810024050987 |
| |
|
| | |
| Der sichere Weg ohne Berührung z.B. Türen zu öffnen, Tastmonitore zu bedienen, Tasten zu verwenden usw. Der CleanKey ist der sichere und einfache Weg, um Keime zu vermeiden. Die Stiftspitze funktioniert auf allen Touchscreens und das ergonomische Design erleichtert das Öffnen von Türen, Drücken von Knöpfen und Ziehen von Hebeln. Der CleanKey besteht aus einer unbeschichteten Kupferlegierung 260, die von Natur aus antimikrobiell ist. Mit dem CleanKey an Ihrem Schlüsselbund können Sie Ihren Kontaktbereich mit kontaminierten Oberflächen reduzieren und unnötigen Kontakt mit Keimen vermeiden. Features: Antimikrobiell Kupferlegierung Ergonomisches Design Berührungslos Türen öffnen, Tastmonitore bedienen, Tasten verwenden uvm. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht: | 50 g | Material: | Messing + Kupfer | Herstellerfarbe: | Messing | Produkt-Art: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,82* | € 63,74* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,88* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|