Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A818922 Herst.-Nr.: 8426239 EAN/GTIN: 4031101770390 |
| |
|
| | |
| Moderne Eleganz trifft auf bemerkenswerte Sicherheitsfeatures! Ob im Business oder in der Freizeit - die lässigen uvex 1 business Chelsea-Boots lassen sich sowohl zum schicken Anzug als auch zur angesagten Jeans stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Chelsea-Boots aus blauem Mikrovelours im klassischen Look. Der etwas dunkler gehaltene Gummi-Stretch-Einsatz für ein einfaches Hinein- und Hinausschlüpfen verleiht neben der markanten Sohlennaht zudem moderne Details. Die Sicherheitsstiefel sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die integrierte und besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die durchtritthemmende Zwischensohle schützt den Fuß vor spitzen Gegenständen von unten, ohne die Flexibilität des Schuhs einzuschränken. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitsstiefeln verhindert. So sind die smarten Chelsea-Boots die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Arbeitshalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Schutzkappe: | Stahl | Verschluss-System: | Ohne | Besonderheiten: | Geeignet für Chromallergiker | Schuhweite: | 11 | Sohlenmaterial: | Polyurethan (PU) | Sicherheitsklasse: | S3 | Material: | Mikrovelours | Herstellerfarbe: | Blau | Schuhgröße (EU): | 39 | Prüfzeichen: | EN ISO 20345:2011 | Produkt-Art: | Sicherheitsstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitshalbschuh s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, uvex, 8426, arbeitsschuhe, schuhe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 71,60* | € 87,48* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 6,95* | ab € 71,57* | € 87,51* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 77,88* | € 97,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 80,55* | € 98,11* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 83,62* | € 102,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|