Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6590 6590247 Sicherheitshalbschuh S1P Schuhgröße (EU): 47 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816722
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590247
EAN/GTIN:
     4031101792361
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Sicherheitsklasse:
S1P
Material:
Textil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
47
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,56*
€ 83,95*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 76,90*
€ 93,23*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,04*
€ 97,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,33*
€ 97,91*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,35*
€ 102,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 94,47*
€ 112,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,44*
€ 100,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528447
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528547
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528647
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9579747
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579847
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9579947
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.