Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6566 6566843 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816502
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6566843
EAN/GTIN:
     4031101770758
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnellverschluss
Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Sicherheitsklasse:
S2
Material:
Mikrovelours
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
43
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 109,83*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 109,84*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 90,94*
€ 109,87*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 110,63*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 95,45*
€ 115,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,50*
€ 127,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,88*
€ 117,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,74*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.