Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6598 6598838 Sicherheitshalbschuh S1 Schuhgröße (EU): 38 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A814352
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6598838
EAN/GTIN:
     4031101679594
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Sicherheitsklasse:
S1
Material:
Textil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
38
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 75,37*
€ 90,90*
2 Tage
9
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 77,42*
€ 90,91*
2 Tage
3
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 90,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 79,03*
€ 92,84*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 76,78*
€ 93,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,37*
€ 107,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528438
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528538
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528638
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9579738
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579838
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9579938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.