Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A798332 Herst.-Nr.: WZ0021 EAN/GTIN: 4052792012477 |
| |
|
| | |
| Das praktische Netzwerk Schraubendreher-Werkzeugset von LogiLink bestehend aus 6 Schraubendrehern im praktischen Etui wo sie vor Staub geschützt sind. Features: Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit Robuster polypropylen Griff Inkl. Transportbox Im Set enthalten: 1x T5 x 50 mm 1x T6 x 50 mm 1x T7 x 50 mm 1x T8 x 50 mm 1x T10 x 50 mm 1x T15 x 50 mm Lieferumfang: 6-tlg. Schraubendreher-Satz Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.5 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 19.2 cm | Gewicht: | 230 g | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) + Kreuz + Schlitz | Größe: | T 5 + T 6 + T 7 + T 8 + T 10 + T 15 | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,27* | € 4,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,06* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,66* | € 8,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,23* | € 9,03* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,37* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|