Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123183 Herst.-Nr.: WZ0021 EAN/GTIN: 4052792012477 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit. - Robuster polypropylen Griff. - Inkl. Transportbox. Im Set enthalten - 1x T5 x 50 mm. - 1x T6 x 50 mm. - 1x T7 x 50 mm. - 1x T8 x 50 mm. - 1x T10 x 50 mm. - 1x T15 x 50 mm. Weitere Informationen: | | weight: | 0.231 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.188 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,05* | € 4,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,06* | € 4,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,64* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|