Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SDS 075M-48 DC/DC-Wandler 1.6A 77W Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A792222
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SDS 075M-48
EAN/GTIN:
     4251125202350
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Einbau Netzteil
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller.Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate. Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf. Weitbereichs-DC- Spannungseingang. Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating. Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik.
Weitere Informationen:
Leistung:
77 W
Höhe:
38 mm
Länge:
129 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
400 g
Typ:
SDS 075M-48
Anschluss:
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
DC/DC Wandler
Ausgangsstrom (max.):
1.6 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V
Eingangsspannung (max.):
75 V/DC
Eingangsspannung (min.):
19 V
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, einbau netzteil, Dehner Elektronik, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.