Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 19011CA085 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Blau, Braun, Grün, Gelb, Grau, Rot, Schwarz, Weiß 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A791742
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     19011CA085
EAN/GTIN:
     4260573965267
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify grün gelb
Das 7-teilige Schaltlitzen-Dispenser Sortiment umfaßt flexible Kupferlitzen auf stabilen Kunststoffspulen in den gängigsten Querschnitten sowie Farben und darf in keiner Elektroniker-, Bastler- oder Modellbauwerkstatt fehlen!
Lieferumfang:
7 Spulen (je 10 Meter)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + braun + grün + gelb + grau + rot + schwarz + weiß
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
19011CA085
Typ:
19011CA085
Material (Details):
Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.4 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Blau + Braun + Grün + Gelb + Grau + Rot + Schwarz + Weiß
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, Quadrios, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 28,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 28,95*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 39,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,28815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.