| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A785532 Herst.-Nr.: 0240CDJ EAN/GTIN: 4003008099485 |
| |
|
| | |
| Lötkolben i-Tool HighPower 250W mit Hochleistungsheizelement für Lötstation i-CON Vario 2 und 4, wird geliefert mit Lötspitze 0242CDLF120 (meißelform 12 mm) Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 24 V | Leistung (max.): | 250 W | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,83* | € 415,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,90* | € 422,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,71* | € 433,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,34* | € 481,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,66* | € 490,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|