Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Hochleistungslötkolben i-TOOL HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa Hochleistungslötkolben i-TOOL HP
Ersa Hochleistungslötkolben i-TOOL HP
Artikel-Nr.:
     283-803231
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0240CDJ
EAN/GTIN:
     4003008099485
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben

Der i-TOOL HP (HIGH POWER) ist ein Hochleistungslötkolben für besonders anspruchsvolle und massereiche Lötaufgaben, der speziell für die Ersa i-CON VARIO Stationen entwickelt wurde.

Wie beim i-TOOL lassen sich auch beim i-TOOL HP die Spitzen schnell und einfach wechseln. Universell einsetzbar an allen Ersa i-CON VARIO Lötstationen für alle Lötanwendungen mit hohem Wärmebedarf.



Merkmale:
  • Automatische Standby-Funktion
  • leicht wechselbare Lötspitzen (getrennt vom Heizelement)
  • schnelles Aufheizen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Hochleistungslötkolben i-TOOL HP
  • 1 Stück Lötspitze, meißelförmig 12,0 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Spannung:
24 V
Leistung:
250 W
Anheizzeit:
40 s
Temperaturbereich:
150-450 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben-Heizelement, Lötstation, lötkolben 250 w, lötkolben, kurtz ersa lötkolben, 0240CDJ, ERS240CDJ, ERS0240CDJ, ERSA, Hochleistungslötkolben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,83*
€ 415,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 364,57*
€ 415,02*
Frei Haus
ab € 371,90*
€ 422,78*
Lager 283
Frei Haus
ab € 382,71*
€ 433,09*
Frei Haus
ab € 432,66*
€ 490,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,60*
€ 508,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0A57
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.