Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-3021GP Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 20MHz 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A781282
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG302110GT
EAN/GTIN:
     4713008670132
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
4 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Typ:
AFG-3021GP
Frequenz (max.):
20 MHz
Anzeige:
digital
Schnittstellen:
GPIB + LAN + USB
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 20mhz, GW Instek, AFG-3021GP, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.522,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,01*
€ 1.986,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,63*
€ 1.960,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.618,78*
€ 1.926,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,10*
€ 1.861,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,53*
€ 1.816,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,99*
€ 1.812,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.