Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A774112 Herst.-Nr.: 7030088 EAN/GTIN: 4028177709423 |
| |
|
| | |
| DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19")x44,25 (1 HE)x 141 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 7030088 | Typ: | DK 7030.088 | Produkt-Art: | Montagesatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,70* | € 53,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,69* | € 53,64* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,72* | € 54,88* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,93* | € 55,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,56* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|