Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0IC223 Lötstation digital 150W +150 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A753482
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC223
EAN/GTIN:
     4003008096477
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 150w
lötstation ersa
lötstation

Features:
Antistatisch
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
360 mm
Breite:
235 mm
Temperaturbereich:
+150 - +450 °C °C
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
150 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Ersa, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.