Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0472BR Heißluftdüse Spitzen-Größe 4mm Spitzen-Länge 8mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A752682
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0472BR/SB
EAN/GTIN:
     4003008092783
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
Lötstation
lötstation ersa
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
i-CON VARIO
Typ:
0472BR
Spitzen-Länge:
8 mm
Spitzen-Größe:
4 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Heißluftdüse
Weitere Suchbegriffe: heißluftkolben düse, Ersa, 0472BR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 14,05*
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,06*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,54*
€ 5,46*
ab € 10,43*
€ 14,70*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 11,52*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.807,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.