Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.20mm 260m 0.10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A747712
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CU-V 100/0,20
EAN/GTIN:
     4064161022338
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht zum Verdrahten von Schaltungen sowie als Anschlussdraht für Bauteile.
Lieferumfang:
Spule (min. Länge 260 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.10 kg
Herst.-Teilenr.:
CU-V 100/0,20
Typ:
CU-V 100/0,20
Material (Details):
Elektrolytkupfer E-Cu58
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.20 mm
Besonderheiten:
Unisoliert
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: Block, CU-V 100/0, 20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,81*
€ 39,10*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 39,12*
7 Tage
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 53,94*
€ 70,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
1 Stück enthält 260 Meter (ab € 0,09927* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.