| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2207004-BP Herst.-Nr.: CU-V 100/0,20 EAN/GTIN: 4064161022338 |
| |
|
| | |
| Block Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.20 mm 260 m 0.10 kg
Kupferdraht verzinnt CU-V
Kupferdraht zum Verdrahten von Schaltungen sowie als Anschlussdraht für Bauteile.
Ausstattung: Mit galvanischer Verzinnung; Verzinnung nach DIN 40500; Lötbar
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.20 mm · Gewicht: 0.10 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer E-Cu58 · Weitere technische Daten: Gleichstromwiderstand 0,549 Ω/m
Lieferumfang: Spule (min. Länge 260 m)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 260 m | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | CU-V 100/0,20 | Typ (Hersteller-Typ): | CU-V 100/0,20 | Material (Details): | Elektrolytkupfer E-Cu58 | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.20 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Gewicht: | 0.10 kg | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161022338, Block, CU-V 100/0, 20 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,34* | € 36,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,16* | € 37,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,18* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 260 Meter (ab € 0,1007* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|