Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA Elektro Automatik EA-IF-AB-ETH2P Schnittstelle Passend für Marke (Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A746141
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35400108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstelle für elektronische Las...
schnittstelle für elektronische las...

Lieferumfang:
Schnittstellenkarte
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
26 g
Passend für Marke:
EA Elektro-Automatik
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: EA Elektro Automatik, EA-IF-AB-ETH2P, 801-1288
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 514,28*
€ 605,70*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 528,81*
€ 605,72*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 524,37*
€ 605,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,70*
€ 720,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,95*
€ 698,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,05*
€ 664,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200275
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200260
ab € 3.858,36*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200715
ab € 3.593,10*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200705
ab € 4.460,49*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200265
ab € 5.848,75*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200270
ab € 7.613,67*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200700
ab € 3.419,76*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200266
ab € 5.850,99*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200271
ab € 7.625,91*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200701
ab € 3.424,91*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200276
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200261
ab € 3.859,32*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200716
ab € 3.594,07*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200706
ab € 4.445,33*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200272
ab € 7.630,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.