Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-IF-AB-ETH2P Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1207847-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35400108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstelle für elektronische Las...
schnittstelle für elektronische las...
EA Elektro Automatik EA-IF-AB-ETH2P Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik

Ethernet/IP 2 Port Interface für ELR + PSI 9000

Technische Daten:
Gewicht: 26 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): EA Elektro-Automatik · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm

Lieferumfang:
Schnittstellenkarte

Systemvoraussetzungen:
Bis Win 7 geeignet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 22 x 53 mm
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
Passend für Marke (Steckernetzteile):
EA Elektro-Automatik
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: EA Elektro Automatik, 35400108, EA-IF-AB-ETH2P, 801-1288
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 509,83*
€ 615,84*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 529,04*
€ 615,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 525,59*
€ 616,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,00*
€ 733,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,60*
€ 679,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200275
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200260
ab € 3.876,17*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200715
ab € 3.593,60*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200705
ab € 4.448,84*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200265
ab € 5.854,73*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200270
ab € 7.625,53*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200700
ab € 3.425,36*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200266
ab € 5.853,20*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200271
ab € 7.612,70*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200701
ab € 3.406,49*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200276
ab € 12.862,14*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200261
ab € 3.865,46*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200716
ab € 3.586,54*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200706
ab € 4.461,58*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
33200272
ab € 7.608,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.