Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL9200-35BHP2U | Elektronische Last 19 Zoll, TFT, 2HE 200V/35A 1000W, Analog, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-EL9200-35BHP2U
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     33200701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last

EA Elektro-Automatik EL9200-35BHP2U | Elektronische High-Power Last 0...200V/35A, 1.000W Leistung im 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE und eingebautem Funktionsgenerator.


Die elektronischen DC-Lasten der Serie EA-EL9000BHP2U reduzieren die notwendige Einbauhöhe auf 2HE. Das „HP" im Namen der Serie steht für „High Power". Es definiert die spezifizierte Dauerleistung bei einer Umgebungstemperatur von 30°C im Vergleich zu anderen elektronischen Lasten.Die Geräteserie unterstützt die vier typischen Regelungsarten Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Zusätzlich bietet die FPGA-basierte Regeleinheit eine Reihe interessanter Features, wie einen Funktionsgenerator mit Tabellenfunktion zur Simulation von nichtlinearen Innenwiderständen.

Das große, farbige TFT-Touchpanel offeriert eine intuitive Art der manuellen Bedienung, wie man sie von Handys oder Tablets kennt. Reaktionszeiten für die Steuerung über analoge oder digitale Schnittstellen sind durch FPGA-gesteuerte Hardware signifikant verbessert worden.Bei einer Parallelschaltung mehrerer Geräte dient ein Master-Slave-Bus zur Verbindung der Einheiten zu einem Gesamtsystem, das die Istwerte aufsummiert und die Sollwerte gleichmäßig verteilt.

Funktionsgenerator und TabellenregelungEin besonderes Feature ist der komfortable, FPGA-basierte digitale Funktions- und Arbiträrgenerator, der die Steuerung von zeitlich ablaufenden, frei programmierbaren Lastprofilen ermöglicht. Damit können sich abwechselnde Sinus- und Rechteckfunktionen oder auch Sägezahn- bzw. Rampenverläufe generiert werden. Mit einer im Regelkreis eingebetteten, frei programmierbaren, digitalen Wertetabelle mit 3276 effektiven Stützpunkten können nichtlineare Innenwiderstände von Verbrauchern, wie etwa von Batterien oder LED-Ketten, beliebig nachgebildet werden.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung: 0...1.000 W
  • Eingangsspannung: 0...200 V
  • Eingangsstrom: bis zu 35 A
  • Widerstand: 0,5...170 Ω
  • FPGA-basierte Regelung
  • Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit
  • Benutzerprofile, Funktionsgenerator
  • Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP
  • Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR
  • Galvanisch getrennte Schnittstellen (analog und USB)
  • Master-Slave-Bus für Parallelschaltung
  • Optional: Digitale, steckbare Schnittstellenmodule, SCPI- und ModBus-Protokoll, LabView VIs und Steuerungssoftware (Windows)
  • Abmessungen: 19 Zoll Breite x 2 HE/U x 464 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Garantie: 2 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DC-Load
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.424,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,49*
€ 4.314,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.586,02*
€ 4.267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,84*
€ 4.136,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.424,91*
€ 4.075,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400108
ab € 514,28*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
ab € 487,11*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400111
ab € 455,10*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400100
ab € 454,41*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400106
ab € 456,87*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400112
ab € 457,23*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400104
ab € 455,41*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400107
ab € 456,07*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400109
ab € 529,81*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400103
ab € 454,15*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400105
ab € 453,62*
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
35400101
ab € 319,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.