Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARS Svratka Werkstatt-Magazin (B x H x T) 366 x 387 x 185mm Anzahl Fächer: 24 feste Unterteilu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A744272
Hersteller:
     MARS Svratka
Herst.-Nr.:
     7801
EAN/GTIN:
     8590041780129
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
185 mm
Höhe:
387 mm
Farbe:
blau + transparent
Breite:
366 mm
Typ:
7801
Fächer:
24
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau + Transparent
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Blau
Produkt-Art:
Werkstatt-Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,16*
€ 72,50*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 72,51*
6 Tage
54
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 129,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.