Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARS Svratka Werkstatt-Magazin (B x H x T) 366 x 387 x 185 mm Anzahl Fächer: 24 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2207730-BP
Hersteller:
     MARS Svratka
Herst.-Nr.:
     7801
EAN/GTIN:
     8590041780129
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
MARS Svratka Werkstatt-Magazin (B x H x T) 366 x 387 x 185 mm Anzahl Fächer: 24 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

Werkstatt Magazin mit 12 Schubladen Größe D und 12 Schubladen Größe E

Ausstattung:
Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 24 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Blau · Herstellerfarbe: Blau,Transparent · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 366 mm · Produktabmessung, Höhe: 387 mm · Produktabmessung, Tiefe: 185 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 366 x 387 x 185 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
185 mm
Produktabmessung, Höhe:
387 mm
Produktabmessung, Breite:
366 mm
Marke:
MARS Svratka
Farbe:
blau | transparent
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Blau
Material:
Metall | Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
7801
Anzahl Fächer:
24
Produkt-Art:
Werkstatt-Magazin
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin mit 12 schubladen, klarsicht-magazin, MARS Svratka, 7801, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,93*
€ 76,20*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 76,21*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 136,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.