Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP24-1C90-51L Reed-Relais 1 Wechsler 24 V/DC 0.5A 10W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A736611
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3224001051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.1 mm
Länge:
19.3 mm
Breite:
6.5 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
DIP24-1C90-51L
Anschluss:
Print
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Gehäuse:
DIP-8
Besonderheiten:
ohne Schutzdiode
Widerstand (Spule):
2000 Ω
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Kontaktmaterial:
Rh (Rhodium)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Relais
Weitere Suchbegriffe: 02050002293342, StandexMeder Electronics, DIP24-1C90-51L, meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.