| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A736401 Herst.-Nr.: 3212001051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.1 mm | Länge: | 19.3 mm | Breite: | 6.5 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Typ: | DIP12-1C90-51L | Anschluss: | Print | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 0.5 A | Max. Schaltleistung: | 10 W | Gehäuse: | DIP-8 | Besonderheiten: | ohne Schutzdiode | Widerstand (Spule): | 500 Ω | Schaltspannung (max.): | 175 V/DC | Kontaktmaterial: | Rh (Rhodium) | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Reed-Relais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002293298, StandexMeder Electronics, DIP12-1C90-51L, meder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,57* | € 9,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,22* | € 17,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|